Multímetro, Tipo de dispositivo: 960

Número de artículo: 473320 960
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 101,09 € /piezas
  • 93,60 € /piezas
a petición
En stock
863 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de dispositivo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 960
Procedimiento de medición RMS
Indicador (CC) mín. 0 V
Indicador (CC) máx. 600 V
Indicador (CA) mín. 0,001 V
Indicador (CA) máx. 600 V
Corriente alterna (CA) mín. 0,1 mA
Corriente alterna (CA) máx. 10.000 A
Tensión alterna (CA) mín. 0,001 V
Tensión alterna (CA) máx. 600 V
Corriente continua (CC) mín. 0,0001 mA
Corriente continua (CC) máx. 10.000 A
Tensión continua (CC) mín. 0,0001 V
Tensión continua (CC) máx. 600 V
Número de cables 2 ud.
Indicación LCD
Pantalla iluminada sí
Apagado automático sí
Número representable máx. 4.000
Precisión básica 1 %
Tipo de producto Multímetro
Tipo de corriente Corriente continua (CC); Corriente alterna (CA)
con cable sí
Con pantalla sí
Categoría de sobretensión CAT II; CAT III
Características Iluminación de puntos de medición
Función Hold
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 473320 960
EAN / GTIN 4045197838759
Número del fabricante 473320 960
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de dos componentes de forma ergonómica, con revestimiento de caucho. Pantalla digital grande fácilmente legible con luz de fondo conectable. Instrumentos de medición de auto rango. Todos los aparatos con soporte de punta de prueba para manejo monomanual, con estribo de apoyo.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Instrumentos de medición de servicio digitales con funciones amplias.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1; homologado por GS TÜV Rheinland.

Volumen de suministro:

Incluye pilas (tam. 960 2 unidades, tam. 9917 1 unidad), cables de medición n.° 473328 tam. 2.