Multimetru, Tip de dispozitiv: 960

Cod articol.: 473320 960
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 86,40 € /buc.
  • 80,00 € /buc.
La cerere
În stoc
926 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip de dispozitiv Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 960
Proces măsurare RMS
Afișaj (CC) min. 0 V
Afișaj (DC) max. 600 V
Afișaj (AC) min. 0,001 V
Afișaj (AC) max. 600 V
Curent alternativ (AC) min. 0,1 mA
Curent alternativ (AC) max. 10.000 A
Tensiune alternativă (AC) min. 0,001 V
Tensiune alternativă (AC) max. 600 V
Curent continuu (DC) min. 0,0001 mA
Curent continuu (DC) max. 10.000 A
Tensiune continuă (DC) min. 0,0001 V
Tensiune continuă (DC) max. 600 V
Numărul de cabluri 2 buc.
Afişare LCD
Afișaj iluminat da
Deconectare automată da
Număr afișabil max. 4.000
Precizie de bază 1 %
Tip produs Multimetru
Tip de curent Curent continuu (DC); Curent alternativ (AC)
Cu cablu da
Cu afișaj da
Categorie de supratensiune CAT II; CAT III
Caracteristici Iluminare a punctelor de măsurare
Funcţie Hold
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 473320 960
EAN / GTIN 4045197838759
Număr producător 473320 960
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă ergonomică din două componente, cu cadru de protecţie din cauciuc. Afişaj digital mare, uşor de citit, cu iluminare comutabilă a fundalului. Aparate de măsurare Auto Ranging. Toate aparatele prezintă suport pe partea posterioară pentru vârfurile de verificare, putând fi manevrate cu o singură mână, cu cadru pentru aşezare.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Aparate digitale de măsurare pentru service cu funcţii extinse.

Standard:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Livrare:

Inclusiv baterii (Ref. 960 2 bucăţi, Ref. 9917 1 bucată), conductori de măsură Cod 473328 Ref. 2.