Multimetro, Tipo di dispositivo: 960

Codice art.: 473320 960
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 80,00 € /pz.
  • 86,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
811 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo di dispositivo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 960
Sigillo di qualità e test GS TÜV Rheinland; GS TÜV Rheinland
Alimentazione battery-powered; battery-powered
Metodo di misura RMS
Indicatore (DC) min. 0 V
Indicatore (DC) max. 600 V
Indicatore (AC) min. 0,001 V
Indicatore (AC) max. 600 V
Corrente alternata (AC) min. 0,1 mA
Corrente alternata (AC) max. 10.000 A
Tensione alternata (AC) min. 0,001 V
Tensione alternata (AC) max. 600 V
Corrente continua (DC) min. 0,0001 mA
Corrente continua (DC) max. 10.000 A
Tensione continua (DC) min. 0,0001 V
Tensione continua (DC) max. 600 V
Numero cavi 2 pz.
Visualizzazione LCD
Display illuminato si
Spegnimento automatico si
Numero rappresentabile max. 4.000
Precisione base 1 %
Grado di protezione / Classe di protezione IP degree of protection; IP degree of protection
Tipo di prodotto Tester
Varianti di misurazione diode testing; diode testing; continuity testing; continuity testing; voltage measurement; voltage measurement; resistance measurement; resistance measurement; electrical capacitance measurement; electrical capacitance measurement
Tipo di corrente dC current; aC current
Con cavo
Con display
Categoria di sovratensione CAT II; CAT III
Caratteristiche Illuminazione per punti di misura
Funzione Hold
Tarabile si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 473320 960
EAN / GTIN 4045197838759
Codice del produttore 473320 960
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo bicomponente di forma ergonomica con rivestimento di gomma. Display digitale grande e di facile lettura con retroilluminazione attivabile. Strumenti di misurazione a regolazione automatica dell’intervallo. Tutti gli strumenti con supporto posteriore delle punte di prova per l’utilizzo con una mano, con staffa di supporto.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica con numerose funzioni.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Fornitura:

Incluse batterie (Dim. 960, 2 pezzi; Dim. 9917, 1 pezzo), cavi con puntali n. art. 473328 Dim. 2.