Miernik uniwersalny, Typ: 760-2

Nr art.: 473310 760-2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,87 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 7,20 € /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 179,00 € /szt.
  • 196,50 € /szt.
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 3 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Stopień ochrony IP IP64
Oznaczenie producenta testo 760-2
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Pomiar TRUE RMS
Kontrola ciągłości obwodu min. 0 Ω
Kontrola ciągłości obwodu maks. 30 Ω
Pomiar częstotliwości min. 0,001 Hz
Pomiar częstotliwości maks. 30 000 kHz
Pomiar rezystancji maks. 60 MΩ
Min. pojemność elektryczna 0 µF
Maks. pojemność elektryczna 30 000 µF
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 0,0001 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 600 V
Wskazanie (DC) min. 0 V
Wskazanie (DC) maks. 600 V
Wskazanie (AC) min. 0,1 V
Wskazanie (AC) maks. 600 V
Prąd zmienny (AC) min. 0,0001 mA
Prąd zmienny (AC) maks. 10 A
Napięcie zmienne (AC) min. 0 V
Napięcie zmienne (AC) maks. 600 V
Prąd stały (DC) min. 0,0001 mA
Prąd stały (DC) maks. 10 A
Napięcie stałe (DC) min. 0,0001 V
Napięcie stałe (DC) maks. 600 V
Wskazanie LCD
Wyświetlacz podświetlany tak
Automatyczne wyłączanie tak
Maks. wyświetlana liczba 6 000
Dokładność podstawowa 0,1 %
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mierniki uniwersalne
Warianty pomiaru Kontrola diod; Kontrola ciągłości obwodu; Pomiar napięcia; Pomiar rezystancji; Pomiar pojemności elektrycznej
Rodzaj prądu Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z kablem zak
Z wyświetlaczem zak
Kategoria przepięcia CAT III; CAT IV
Właściwości Podświetlenie miejsca pomiaru
Funkcja Hold; Max; Min
Norma DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473310 760-2
EAN / GTIN 4029547013959
Numer producenta 0590 7602
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Opis

Izvedba:

Robustno ohišje iz umetne mase, z velikim osvetljenim prikazovalnikom in gumiranim območjem za prijemanje. Samodejno prepoznavanje velikosti na podlagi zasedbe priključnih vtičnic. Samodejna nastavitev merilnega območja in vrste merjenja (AC/DC). Preprosto upravljanje brez napak z osvetljenimi funkcijskimi tipkami.

Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Primerne za široko področje uporabe v elektrotehniki, industriji, pri vzdrževanju in popravilih (iskanje napak).

Standard:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Obseg dobave:

Vklj. s 3 baterijami art. 081561 vel. LR3 in merilnimi vodniki.
Dodatni adapter za termoelemente tipa K.

Dodatni pribor:

Temperaturno tipalo art. 474120 vel. OF