{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033 | |
zakres wskaźnika | 6 000 | |
dokładność podstawowa | 0,1 % | |
stopień ochrony IP | IP 64 | |
kontrola ciągłości obwodu | tak | |
kontrola diod | tak | |
metoda pomiarowa | TRUE RMS | |
napięcie przemienne AC | 0,1 mV - 1000 V | |
napięcie stałe DC | 0,1 mV - 1000 V | |
prąd przemienny AC | 0,1 µA - 10 A | |
prąd stały DC | 0,1 µA - 10 A | |
oporność | 0,1 - 60 MΩ | |
pojemność | 0,001 nF - 60000 µF | |
Częstotliwość | 0,001 Hz - 60 MHz | |
temperatura | -20 °C - 500 °C | |
kategoria przepięcia | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 3 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR3 | |
Rodzaj produktu | Mierniki uniwersalne |
Numer artykułu | 473310 760-3 | |
EAN / GTIN | 4029547013966 | |
Numer producenta | 0590 7603 |