{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033 | |
Obseg prikaza | 6.000 | |
Osnovna točnost | 0,1 % | |
Vrsta IP-zaščite | IP 64 | |
Preverjanje prevodnosti | da | |
Preverjanje diod | da | |
Merilni postopek | TRUE RMS | |
luknjačev z držalom | 0,1 mV - 600 V | |
Enosmerna napetost DC | 0,1 mV - 600 V | |
Izmenični tok AC | 0,1 µA - 10 A | |
Enosmerni tok DC | 0,1 µA - 10 A | |
Upor | 0,1 - 60 MΩ | |
Kapaciteta | 0,001 nF - 30000 µF | |
Frekvenca | 0,001 Hz - 30 MHz | |
Temperatura | −20 °C - 500 °C | |
Kategorija prenapetosti | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 3 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
Vrsta izdelka | Multimetri |
Številka izdelka | 473310 760-2 | |
EAN/GTIN | 4029547013959 | |
Številka proizvajalca | 0590 7602 |