Multimeter 760-2

Art-nr: 473310 760-2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 990,95 SEK /st.
  • 887,04 SEK /st.
på begäran
I lager
33 styck i lager
  • Norm: DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
  • IP-skyddsklass: IP 64

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
visningsområde 6 000
grundnoggrannhet 0,1 %
IP-skyddsklass IP 64
kontinuitetsprovning ja
diodtestning ja
mätmetod TRUE RMS
växelspänning AC 0,1 mV - 600 V
likspänning DC 0,1 mV - 600 V
växelström AC 0,1 µA - 10 A
likström DC 0,1 µA - 10 A
resistans 0,1 - 60 MΩ
kapacitet 0,001 nF - 30000 µF
frekvens 0,001 Hz - 30 MHz
temperatur −20 °C - 500 °C
överspänningskategori CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
Produktslag Multimeter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 473310 760-2
EAN/GTIN 4029547013959
Tillverkarens nummer 0590 7602

Benämning

Utförande:

Robust plasthus med stor, belyst LCD-display och gummerat grepp. Automatisk detektering av mätstorheten med hjälp av hylstilldelningen. Automatisk inställning av mätområdet och mättypen (AC/DC). Enkel, felminimerande betjäning genom belysta funktionsknappar.

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Lämpar sig för en mängd användningsområden inom elektroteknik, industrin, underhåll och service (felsökning)

Norm:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Leveransinnehåll:

inklusive 3 batterier nr 081561 storlek LR3 och mätledningar.
Extra adapter för termoelement typ K.

Specialtillbehör:

Temperaturgivare nr 474120 storlek OF

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar