Multimetr, Typ: 760-2

Artiklové číslo: 473310 760-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 4 475,00 CZK / ks
  • 4 913,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 3 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Typ krytí IP IP64
Označení výrobce testo 760-2
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měření TRUE RMS
Zkouška průchodnosti min. 0 Ω
Zkouška průchodnosti max. 30 Ω
Měření frekvence min. 0,001 Hz
Měření frekvence max. 30 000 kHz
Měření odporu max. 60 MΩ
Elektrická kapacita min. 0 µF
Elektrická kapacita max. 30 000 µF
Měřicí napětí min., Měření napětí 0,0001 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 600 V
Zobrazení (DC) min. 0 V
Zobrazení (DC) max. 600 V
Zobrazení (AC) min. 0,1 V
Zobrazení (AC) max. 600 V
Střídavý proud (AC) min. 0,0001 mA
Střídavý proud (AC) max. 10 A
Střídavé napětí (AC) min. 0 V
Střídavé napětí (AC) max. 600 V
Stejnosměrný proud (DC) min. 0,0001 mA
Stejnosměrný proud (DC) max. 10 A
Stejnosměrné napětí (DC) min. 0,0001 V
Stejnosměrné napětí (DC) max. 600 V
Ukazatel LCD
Podsvícený displej ano
Automatické vypnutí ano
Zobrazitelné číslo max. 6 000
Přesnost 0,1 %
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Multimetr
Varianty měření Zkouška diod; Zkouška průchodnosti; Měření napětí; Měření odporu; Měření elektrické kapacity
Typ proudu Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC)
S kabelem ano
S displejem ano
kategorie přepětí CAT III; CAT IV
Vlastnosti Osvětlení místa měření
Funkce Hold; Max; Min
Norma DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
Materiál pouzdra Plast
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473310 760-2
EAN / GTIN 4029547013959
Číslo výrobce 0590 7602
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Provedení:

Robustní plastové pouzdro s velkým osvětleným LCD displejem a pogumovanou oblastí uchopení. Automatické rozpoznávání měřených veličin podle polohy zapojených zdířek. Automatické nastavení rozsahu a typu měření (AC/DC). Snadná, chybám zabraňující obsluha díky osvětleným funkčním tlačítkům.

Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vhodné pro široké spektrum použití, v elektrotechnice, průmyslu, údržbu v provozuschopném stavu a servis (hledání vad).

Norma:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Rozsah dodávky:

Včetně 3 baterií č. 081561, vel. LR3 a měřicích kabelů.
Dodatečný adaptér pro teplotní články typu K.

Zvláštní příslušenství:

Teplotní čidlo č. 474120 vel. OF