Próbnik napięcia, Typ: VT2

Nr art.: 473282 VT2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Stopień ochrony IP IP53
Oznaczenie producenta VT2
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Min. napięcie pomiarowe, Próbnik faz 12 V
Maks. napięcie pomiarowe, Próbnik faz 1 000 V
Wskazanie (AC) min. 12 V
Wskazanie (AC) maks. 1 000 V
Wskazanie LED
Bezstykowy nie
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu próbnik napięcia
warianty pomiaru Próbnik faz; Bezdotykowy detektor pęknięcia przewodu
Rodzaj prądu Prąd przemienny (AC)
Z kablem nie
Z wyświetlaczem tak
kategoria przepięcia CAT III; CAT IV
Właściwości Bezdotykowy detektor pęknięcia przewodu; Podświetlenie miejsca pomiaru
Norma DIN EN 61010-1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473282 VT2
EAN / GTIN 4014651440555
Numer producenta 044055
Producent/osoba odpowiedzialna BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Opis

Wykonanie:

Do szybkiej i łatwej kontroli faz na gniazdach, puszkach rozgałęźnych, przełącznikach i lampach. Lokalizuje przerwane przewody w przewodach izolowanych.

Funkcja:

IP53: Ochrona przed mgłą wodną pod kątem do 60° względem normalnego położenia roboczego i ochrona przed osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Kontrola faz, kontrola ciągłości przewodów izolowanych.
Dodatkowe testowanie pól magnetycznych zaworów, przełączników, przekaźników, pomp i cewek magnetycznych.

Norma:

DIN EN 61010-1.

W dostawie:

W komplecie 2 baterie nr 081561, wielk. LR3.