{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 2 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Dimensiune internaţională | AAA (LR3) | |
| Clasă de protecție IP | IP53 | |
| Denumirea producătorului | VT2 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Tensiune de măsurare min., Verificarea fazelor | 12 V | |
| Tensiune de măsurare max., Verificarea fazelor | 1.000 V | |
| Afișaj (AC) min. | 12 V | |
| Afișaj (AC) max. | 1.000 V | |
| Afişare | LED | |
| Fără contact | nu | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | tester de tensiune | |
| Variante de măsurare | Verificarea fazelor; Detector fără contact al ruperii cablurilor | |
| Tip de curent | Curent alternativ (AC) | |
| cu cablu | nu | |
| cu afișaj | da | |
| Categorie de supratensiune | CAT III; CAT IV | |
| Caracteristici | Detector fără contact al ruperii cablurilor; Iluminare a punctelor de măsurare | |
| Standard | DIN EN 61010-1 | |
| Materialul carcasei | Plastic |
| Cod articol | 473282 VT2 | |
| EAN / GTIN | 4014651440555 | |
| Număr producător | 044055 | |
| Producător/responsabil | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de |