Fazės detektorius, Tipas: VT2

Prekės Nr.: 473282 VT2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 2 vnt.
Baterijos tipas šarminis manganas (AlMn)
Tarptautinis dydis AAA (LR3)
IP apsaugos klasė IP53
Gamintojo pavadinimas VT2
Maitinimas veikia su baterija
Matavimo įtampa min., fazių tikrinimas 12 V
Matavimo įtampa maks., fazių tikrinimas 1 000 V
Rodmenys (AC) min. 12 V
Rodmenys (AC) maks. 1 000 V
Indikatorius LED šviesos diodas
Bekontaktis ne
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis įtampos matuoklis
Matavimo variantai fazių tikrinimas; bekontaktis laido trūkimo detektorius
Srovės tipas kintamoji srovė (AC)
Su kabeliu ne
Su ekranu taip
Viršįtampio kategorija CAT III; CAT IV
Savybės Matavimo vietų apšvietimas; bekontaktis laido trūkimo detektorius
Standartas DIN EN 61010-1
Korpuso medžiaga iš plastiko

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 473282 VT2
EAN / GTIN 4014651440555
Gamintojo numeris 044055
Gamintojas / atsakingas asmuo BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Germany, www.benning.de

Aprašymas

Modelis:

Greitam ir lengvam lizdų, jungiamųjų dėžių, jungiklių ir lempų fazių patikrinimui. Aptinka kabelių įtrūkimus izoliuotuose laiduose.

Funkcija:

IP53: Yra apsauga nuo vandens čiurkšlės, iki 60°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo dulkių patekimo (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Fazių tikrinimas, izoliuotų laidų tikrinimas, ar nėra įtrūkimų.
Be to, atliekami vožtuvų, jungiklių, relių, siurblių ir magnetinio lauko ritinių magnetinio lauko matavimai.

Standartas:

DIN EN 61010-1.

Tiekiama:

Su 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3.