Detetor de fases, Tipo: VT2

N.º do artigo: 473282 VT2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
43 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 53

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 53
Faixa de tensão CA 12 V - 1.000 V
Categoria de sobretensão CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Material da caixa Plástico ABS
Alimentação de energia A pilhas
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 LR3
Número de pilhas incluídas 2
Tipo de produto Detetor de fases

Identificação e classificação

Número do artigo 473282 VT2
EAN/GTIN 4014651440555
Fabricante/responsável BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Descrição

Versão:

Para ensaios de fase rápidos e fáceis em tomadas, caixas de derivação, interruptores e lâmpadas. Localiza ruturas de cabos em linhas isoladas.

Função:

IP53: Proporciona proteção contra água pulverizada, até 60° em comparação com situação de funcionamento normal e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Vantagem:

Testes de fase, ensaio de linhas isoladas quanto a rutura de cabos.
Adicionalmente, ensaio de campo magnético em válvulas, interruptores, relés, bombas e bobinas de campo magnético.

Norma:

DIN EN 61010-1.

Material fornecido:

Inclui 2 pilhas 081561 tam. LR3.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados