Ispitivač faze VT2

Artikl br.: 473282 VT2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 53

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 53
Mjerno područje AC 12 V - 1.000 V
Kategorija prenapona CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Materijal kućišta ABS plastika
Opskrba energijom na bateriju
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta proizvoda Ispitivač faze

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 473282 VT2
EAN / GTIN 4014651440555

Opis

Izvedba:

Za brzo i jednostavno utvrđivanje faze u utičnicama, razvodnim kutijama, prekidačima i svjetiljkama. Lokalizira lomove kabla u izoliranim vodovima.

Funkcija:

IP53: Postoji zaštita od vode, do 60° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od naslaga prašine u unutrašnjosti (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Ispitivanje faza, izoliranih kabela i ispitivanje slomljenih kabela.
Dodatno ispitivanje magnetskog polja na ventilima, prekidačima, relejima, pumpama i zavojnicama magnetskog polja.

Standard:

DIN EN 61010-1.

Opseg isporuke:

Uključuje 2 baterije 081561 vel. LR3.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi