Preizkuševalnik fazne napetosti, Tip: VT2

Št. art.: 473282 VT2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 2 kos
Vrsta baterije alkalij-mangan (AlMn)
Mednarodna velikost izvedbe AAA (LR3)
Vrsta zaščite IP IP53
Oznaka proizvajalca VT2
Napajanje baterijsko napajanje
Merilna napetost min., preverjanje faz 12 V
Merilna napetost maks., preverjanje faz 1.000 V
Prikaz (AC) min. 12 V
Prikaz (AC) maks. 1.000 V
Prikaz LED
Brezkontaktni Ne
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka preizkuševalnik napetosti
Merilne variante preverjanje faz; brezkontaktni detektor prekinitve kabla
Vrsta napajanja izmenični tok (AC)
S kablom ne
Z zaslonom da
Kategorija prenapetosti CAT III; CAT IV
Lastnosti Razsvetljava merilnega mesta; brezkontaktni detektor prekinitve kabla
Standard DIN EN 61010-1
Material ohišja Umetna masa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 473282 VT2
EAN/GTIN 4014651440555
Številka proizvajalca 044055
Proizvajalec/odgovorna oseba BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Opis

Izvedba:

Za hitro in preprosto preverjanje faz na vtičnicah, odcepnih dozah, stikalih in svetilkah. Lokalizacija pretrganih kablov pri izoliranih napeljavah.

Funkcija:

IP53: Obstajajo zaščita pred pršenjem vode, do 60° glede na običajni položaj delovanja, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Preverjanje faz, preverjanje izoliranih vodnikov glede prekinitve.
Dodatno testiranje magnetnega polja na ventilih, stikalih, relejih, črpalkah in tuljavah magnetnega polja.

Standard:

DIN EN 61010-1.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3.