Spänningsprovare DUSPOL DIGITAL

Article no.: 473105 DIGITAL
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 758,08 /pcs.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 2 190,15 /pcs.
on request
På lager
577 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 65

Produktinformasjon

Technical Data

indikeringsintervall AC 1 V - 1 000 V
indikeringsintervall DC 1 V - 1 200 V
visning LCD (belyst) / LED
tillverkarens beteckning DIGITAL
IP-skyddsklass IP 65
provning av fasföljd LED
fasprovning LED
polaritetsprovning LCD
kontinuitetsprovning akustiskt / LED
beröringsfri kabelbrottsdetektor ja
vibratorlarm ja
mätpunktsbelysning ja
diod 0,3 V - 2 V
resistans 0,1 kΩ - 300 kΩ
frekvensmätning 1 Hz - 1 000 Hz
överspänningskategori CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081551 LR3
Elektrisk isolering VDE 1000 V
Produktslag Spänningsprovare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 473105 DIGITAL
EAN / GTIN 4014651502635
Manufacturer number 050263

Beskrivelse

Utförande:

Spänningsprovning AC med mätmetod för reellt effektivvärde True RMS.
Tvåpolig spänningsprovare med VDE-märkning. Slagtåligt, dammtätt och stänkvattenskyddat hus med gummerade greppytor.
Spänningsvisningen från 50 V fungerar även vid tomma eller uttagna batterier.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För professionell spännings- och polaritetsprovning i flera steg, med lastinkoppling (30 mA FI utlöses via tryckknapp). Godkänd för spänningsprovning på anläggningar upp till 1000 V. Lämplig för arbeten på elinstallationer, inom industrin samt för reparationer, service (felsökning), solenergi-/vindkraftsanläggningar och hybridfordonsteknik.
För professionell spännings- och polaritetsprovning i flera steg, med lastinkoppling (30 mA FI utlöses via tryckknapp). Godkänd för spänningsprovning på anläggningar upp till 1000 V. Lämplig för solcells-/vinkraftsanläggningar och hybrid-fordonsteknik.

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar