{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Območje prikazovanja AC | 1 V - 1.000 V | |
| Območje prikazovanja DC | 1 V - 1.200 V | |
| Prikazovalnik | LCD (osvetljen) / LED | |
| Oznaka proizvajalca | DIGITALNO | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
| Preizkušanje smeri vrtilnega polja | LED | |
| Preverjanje faz | LED | |
| Preverjanje polarnosti | LCD | |
| Preverjanje prevodnosti | akustično / LED | |
| brezkontaktni detektor prekinitve kabla | da | |
| Alarm z vibriranjem | da | |
| Razsvetljava merilnega mesta | da | |
| Dioda | 0,3 V - 2 V | |
| Upor | 0,1 kΩ - 300 kΩ | |
| Merjenje frekvence | 1 Hz - 1.000 Hz | |
| Kategorija prenapetosti | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 2 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081551 LR3 | |
| Električna izolacija | VDE 1000 V | |
| Vrsta izdelka | preizkuševalnika napetosti |
| Številka izdelka | 473105 DIGITAL | |
| EAN/GTIN | 4014651502635 | |
| Številka proizvajalca | 050263 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |