Spændingstester DUSPOL® DIGITAL

Art.-nr.: 473105 DIGITAL
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 449,97 DKK /stk.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 1.300,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
289 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Produktdetaljer

Teknisk data

Visningsområde AC 1 V - 1.000 V
Visningsområde DC 1 V - 1.200 V
Display LCD (med lys) / LED
Producentbetegnelse DIGITAL
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Test af drejefeltretning LED
Fasetest LED
Poltest LCD
Gennemgangstest akustisk/LED
Berøringsfri kabelbrudsdetektor ja
Vibrationsalarm ja
Målestedsbelysning ja
Diode 0,3 V - 2 V
Modstand 0,1 kΩ - 300 kΩ
Frekvensmåling 1 Hz - 1.000 Hz
Overspændingskategori CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081551 LR3
Elektrisk isolering VDE 1000 V
Produkttype Spændingstester

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473105 DIGITAL
EAN/GTIN 4014651502635
Producentnummer 050263

Betegnelse

Udførelse:

Spændingstest AC med True RMS.
Topolet spændingstester med VDE-kontrolmærke. Slagfast, støvtæt og strålevandsbeskyttet hus med gummibelagte greb.
Spændingsvisningen fra 50 V fungerer også, selv om batterierne er tomme eller taget ud.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Egner sig til opgaver inden for håndværk, elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning).
Til professionel spændings- og poltest i flere trin, med lasttilkobling (30 mA FI-udløsning via trykknap). Godkendt til spændingstest på anlæg op til 1000 V. Egner sig til solcelle- / vindkraftanlæg og hybridbilteknik.

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele