Dispozitiv de verificare a tensiunii DUSPOL® ANALOG

Cod articol: 473105 ANALOG

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 60,40 € /buc.
  • 174,50 € /buc.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
380 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval de afişare CA 12 V - 1.000 V
Interval de afişare CC 12 V - 1.000 V
Afişaj Bobină (luminată) / LED
Denumirea producătorului ANALOG
Clasă de protecţie IP IP 65
Verificarea sensului de rotaţie a câmpului LCD
Verificarea fazelor LCD
Verificarea polarităţii LED
Alertă cu vibrare da
Categorie de supratensiune CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Izolaţie electrică VDE 1000 V
Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 473105 ANALOG
EAN / GTIN 4014651502611
Număr producător 050261

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv bipolar pentru verificarea tensiunii, omologat VDE. Carcasă rezistentă la şoc, etanşă la praf şi protejată împotriva jeturilor de apă, cu suprafeţe de prindere cauciucate.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrări în electrotehnică, industrie, mentenanță și service (identificarea erorilor).
Pentru verificarea profesională, pe mai multe trepte, a tensiunii şi a polarităţii, cu restabilire a sarcinii (30 mA FI declanşare prin buton de pornire). Aprobate în vederea testării tensiunii la instalaţiile de până la 1000 V. Recomandate pentru instalaţiile fotovoltaice / eoliene şi autoturismele hibride.

Standard:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015