Ispitivač napona DUSPOL® ANALOG

Artikl br.: 473105 ANALOG
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 64,02 € kom.
  • 184,97 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
380 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje prikaza AC 12 V - 1.000 V
Područje prikaza DC 12 V - 1.000 V
Prikaz Rotirajuća zavojnica (osvijetljena) / LED
Oznaka proizvođača ANALOG
IP-klasa zaštite IP 65
Ispitivanje redoslijeda faza LCD
Ispitivanje faza LCD
Ispitivanje polarnosti LED
Vibracijski alarm da
Kategorija prenapona CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
električna izolacija VDE 1000 V
Vrsta proizvoda Ispitivač napona

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 473105 ANALOG
EAN / GTIN 4014651502611
Broj proizvođača 050261

Opis

Izvedba:

Dvopolni ispitivač napona s VDE oznakom. Kućište otporno na udarce, prašinu i vodu, s gumenim drškama.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Dopušteno za radove u elektrotehnici, industriji, za održavanje i popravke (traženje smetnji).
Za profesionalno, višestupanjsko ispitivanje napona i polariteta s prekidačem za zaštitu od preopterećenja (30 mA FI aktivacija putem tipkala). Odobreno za ispitivanje napona kod uređaja do 1000 V. Prikladno za rad na fotonaponskim instalacijama, vjetroelektranama i hibridnim vozilima.

Standard:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015