Zkoušečka napětí DUSPOL®, Typ přístroje: ANALOG

Artiklové číslo: 473105 ANALOG
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 605,00 CZK / ks
  • 4 638,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
321 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ přístroje Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkontrolováno do
1 000 V
Typ krytí IP
IP65
Označení výrobce
ANALOG
Třída jakosti
VDE
Zásobování energií
Provoz s bateriemi; Žádné napájení
Měření
TRUE RMS (AC)
Ukazatel směru otáčení pole (vlevo/vpravo)
ano
Měřicí napětí min., Měření napětí
12 V
Měřicí napětí min., Zkouška fází
12 V
Měřicí napětí max., Měření napětí
1 000 V
Měřicí napětí max., Zkouška fází
1 000 V
Zobrazení (DC) min.
12 V
Zobrazení (DC) max.
1 000 V
Zobrazení (AC) min.
12 V
Zobrazení (AC) max.
1 000 V
Podsvícený displej
ano
Automatické vypnutí
ne
Bezkontaktní
ne
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Druh produktu
zkoušečka napětí
Varianty měření
Zkouška směru točivého pole; Zkouška fází; Zkouška polarity; Měření napětí
Typ proudu
Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC)
S kabelem
ano
S displejem
ano
Kategorie přepětí
CAT III; CAT IV
Vlastnosti
Vibrační alarm
Norma
DIN EN 61243-3; VDE 0682-401:2015
Materiál pouzdra
Plast
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473105 ANALOG
EAN / GTIN 4014651502611
Číslo výrobce 050261
Výrobce/odpovědná osoba BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Popis

Provedení:

Dvoupólová zkoušečka napětí se značkou VDE. Nárazuvzdorný, prachotěsný plášť chráněný proti stříkající vodě s pogumovanými úchopovými plochami.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vhodné pro elektrotechnické práce, v průmyslu, pro údržbu, servis (hledání vad).
Pro profesionální, vícestupňové zkoušení napětí a fází, se zátěžovým zapojením (30 mA vypojení FI pomocí tlačítka). Schválené pro zkoušení napětí u zařízení do 1000 V. Vhodné pro fotovoltaická / větrná zařízení a techniku hybridních vozidel.

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015