• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Well cover, insulated, galvanised

Nr art.: 47120
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość 1 120 mm
Szerokość 1 120 mm
Rodzaj produktu Pokrywa
Platformy kwadrat
Materiał Z blachy stalowej
Powierzchnia ocynkowane
Z otworem chwytowym tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47120
EAN / GTIN 4003866471201
Numer producenta 47120
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Od 800 × 800 mm lub Ø 800 mm z przepustnicą gazową.
  • Zamek samozamykający, urządzenie przytrzymujące można zwolnić tylko ręcznie.
  • Rama przygotowana do zabetonowania i kołkowania.
  • Uszczelka EPDM na spodniej stronie pokrywy

Cecha szcz.:

  • Wymiary zewnętrzne dł.
  • Materiał: stal ocynkowana
  • Szerokość szybu w świetle 1000 mm
  • Długość szybu w świetle 1000 mm
  • Wymiary szybu w świetle 1 mm × 1 mm
  • Szerokość zewnętrzna 1120 mm
  • Długość zewnętrzna 1120 mm