Brønddæksel, isoleret, galvaniseret

Art.-nr.: 47120
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Længde 1.120 mm
Bredde 1.120 mm
Produkttype afdækning
Form square
Materiale stålplade
Overflade forzinket
Med gribehul ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 47120
EAN/GTIN 4003866471201
Producentnummer 47120
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Låg af 2,5 mm tyk metalplade, hævet i midten, med indvendig tværgående afstivning.
  • Fra 800 × 800 mm eller Ø 800 mm med gastrykspjæld.
  • Selvindgrebslås, stopanordningen kan kun udløses med hånden.
  • Ramme forberedt til indstøbning i beton og dyvling.
  • EPDM-tætning på undersiden af dækslet

Egenskab:

  • Udvendig dimension L x B x H 1,120 mm × 1,120 mm
  • Materiale galvaniseret stål
  • Fri bredde aksel 1000 mm
  • fri længde aksel 1000 mm
  • klar aksel dimension 1.000mm × 1.000mm
  • Udvendig bredde 1120 mm
  • Udvendig længde 1120 mm