Capac de puț, izolat, galvanizat

Cod articol.: 47120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lungime 1.120 mm
Lăţime 1.120 mm
Tip produs Capac
Formă pătrat
Material Tablă de oţel
Suprafaţă galvanizat
Cu mâner-gaură da

Identificare și clasificare

Cod articol 47120
EAN / GTIN 4003866471201
Număr producător 47120
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Capac din tablă groasă de 2,5 mm, cu înălțime la mijloc, cu contravântuiri transversale interne.
  • De la 800 × 800 mm sau Ø 800 mm cu clapetă de presiune a gazului.
  • Dispozitiv de închidere cu autoîntrerupere, dispozitivul de menținere a deschiderii poate fi eliberat numai manual.
  • Cadru pregătit pentru a fi pus în beton și pentru a fi fixat cu dibluri.
  • Etanșare EPDM pe partea inferioară a capacului

Caracteristică:

  • Dimensiunea exterioară L x l x h 1.120 mm × 1.120 mm.
  • Material oțel, galvanizat
  • Lățimea liberă a arborelui 1000 mm
  • lungime liberă arbore 1000 mm
  • Dimensiunea clară a arborelui 1,000mm × 1,000mm
  • Lățimea exterioară 1120 mm
  • Lungime exterioară 1120 mm