Cubierta arqueta, aislada, galvanizada

Número de artículo: 47120
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Longitud 1.120 mm
Anchura 1.120 mm
Tipo de producto Cubierta
Forma plaza
Material Chapa de acero
Superficie galvanizado/a
Con orificio de agarre

Identificación y clasificación

Número de artículo 47120
EAN / GTIN 4003866471201
Número del fabricante 47120
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • A partir de 800 x 800 mm o Ø 800 mm equipado con amortifuador a gas de serie.
  • Mecanismo de cierre automático. Autoencaje de la cerradura.
  • Marco preparado para ser hormigonado o atornillado.
  • Sellado con protección antiinsectos o animales pequeños.

Característica:

  • Ancho exterior 1120 mm
  • La. x An. x Al. exterior 1.120 mm × 1.120 mm
  • Longitud exterior 1120 mm
  • Material Acero galvanizado
  • ancho libre del eje 1000 mm
  • dimensiones del eje libre 1.000mm × 1.000mm
  • longitud libre del eje 1000 mm