• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kryt studny, izolovaný, pozinkovaný

Artiklové číslo: 47120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Délka 1 120 mm
Šířka 1 120 mm
Druh produktu Kryt
Tvar čtverec
Materiál Ocelový plech
Povrch pozinkováno
S otvorem na uchopení ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 47120
EAN / GTIN 4003866471201
Číslo výrobce 47120
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Víko z plechu o tloušťce 2,5 mm, uprostřed zvýšené, s vnitřní příčnou výztuhou.
  • Od 800 × 800 mm nebo Ø 800 mm s plynovou tlakovou klapkou.
  • Samočinné zavírání, zařízení pro přidržení otevření lze uvolnit pouze rukou.
  • Rám připravený k zabetonování a hmoždinkování.
  • Těsnění EPDM na spodní straně krytu

Charakteristika:

  • Vnější rozměry D x Š x V 1 120 mm × 1 120 mm.
  • Materiál ocel, pozinkovaná
  • Světlá šířka hřídele 1000 mm
  • světlá délka hřídele 1000 mm
  • Světlý rozměr hřídele 1 000 mm × 1 000 mm
  • Vnější šířka 1120 mm
  • Vnější délka 1120 mm