{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| Pojemność akumulatora | 2 Ah | |
| Seria | GCL | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Oznaczenie producenta | GCL12V | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Zasięg minimalny | 0 m; 0 m | |
| Zasięg maksymalny | 50 m; 25 m | |
| Dokładność | 0,3 mm; 0,3 mm | |
| Zakres niwelowania, Samoniwelowanie | 4 stopni | |
| Sprawdziany do gwintu UNF, Z gwintem do statywu | 1/4 cal | |
| Rodzaj produktu | Laser krzyżowy | |
| Liczba punktów możliwych do wyznaczenia laserem | 2 | |
| Kolor lasera | Zielony | |
| Klasa lasera | Klasa 2 | |
| Wersja | Z odbiornikiem; Bez odbiornika | |
| Właściwości | Samoniwelowanie; Z gwintem do statywu | |
| Złącze | Interfejs Bluetooth® | |
| Długość całkowita | 152 mm | |
| Szerokość całkowita | 68 mm | |
| Wys. całkowita | 116 mm | |
| Masa całkowita | 590 g |
| Numer artykułu | 468488 GCL12V | |
| EAN / GTIN | 4053423303360 | |
| Numer producenta | 0601066S02 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |