Láser de líneas cruzadas autonivelable GCL, Tipo: GCL12V

Número de artículo: 468488 GCL12V
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 12 V
Capacidad de la batería 2 Ah
Serie GCL
Clase de protección IP: IP65
Denominación del fabricante GCL12V
Embalaje Maleta de plástico
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Alcance mínimo 0 m; 0 m
Alcance máximo 50 m; 25 m
Precisión 0,3 mm; 0,3 mm
Intervalo de nivelación, Autonivelación 4 grados
Rosca, Con rosca para trípode 1/4 pul
Tipo de producto Láser de líneas cruzadas
Número de puntos láser 2
Color del láser verde
Clase de láser Clase 2
Modelo Con receptor; Sin receptor
Características Autonivelación; Con rosca para trípode
Interfaz Interfaz Bluetooth®
Longitud total 152 mm
Anchura total 68 mm
Altura total 116 mm
Peso total 590 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 468488 GCL12V
EAN / GTIN 4053423303360
Número del fabricante 0601066S02
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Láser de líneas cruzadas compacto con líneas de láser autonivelables. Alineación horizontal y vertical rápida de líneas. El diseño robusto con revestimiento Softgrip protege contra cargas por choque. Protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua. Adicionalmente dos puntos de soldadura.
Líneas cruzadas verdes para una visibilidad inmejorable incluso con malas condiciones de luz. Interfaz Bluetooth® con control remoto para un trabajo preciso sin tocar el aparato. Se puede alimentar por batería (volumen de suministro) o pilas. Intervalo de trabajo amplio de hasta 50 m con la ayuda del receptor LR 7 Professional (accesorios).

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Batería de iones de litio de 12 V, cargador, soporte multifunción, tablilla de mira para láser, bolsa protectora y maleta de transporte.