Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser GCL, Typ: GCL12V

Artikel-Nr.: 468488 GCL12V
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 2 Ah
Serie GCL
IP Schutzart IP65
Herstellerbezeichnung GCL12V
Verpackung Kunststoffkoffer
Energieversorgung Akkubetrieben
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Reichweite min. 0 m; 0 m
Reichweite max. 50 m; 25 m
Genauigkeit 0,3 mm; 0,3 mm
Nivellierbereich, Selbstnivellierung 4 Grad
Gewinde, mit Stativgewinde 1/4 Zoll
Produktart Kreuzlinienlaser
Anzahl Laserpunkte 2
Farbe des Lasers grün
Laserklasse Klasse 2
Ausführung mit Empfänger; ohne Empfänger
Eigenschaften Selbstnivellierung; mit Stativgewinde
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle
Länge gesamt 152 mm
Breite gesamt 68 mm
Höhe gesamt 116 mm
Gewicht gesamt 590 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 468488 GCL12V
EAN / GTIN 4053423303360
Herstellernummer 0601066S02
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Kreuzlinienlaser mit selbstnivellierenden Laserlinien. Schnelles horizontales und vertikales Ausrichten von Linien. Robustes Design mit Softgrip-Auflage schützt vor Stoßbelastungen. Staub- und spritzwassergeschützt. Zusätzlich zwei vertikale Lotpunkte.
Grüne Kreuzlinien für beste Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Bluetooth®-Schnittstelle für einen ferngesteuerten Einsatz zum präzisen Arbeiten ohne das Gerät zu berühren. Kann mit Akku (Lieferumfang) oder Batterien betrieben werden. Großer Arbeitsbereich von bis zu 50 m mit Hilfe des Empfängers LR 7 Professional (Zubehör).

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

12 V Li-Ionen-Akku, Ladegerät, Multifunktionshalter, Laserzieltafel, Schutztasche und Transportkoffer.