Samonivelační laser s křížovými přímkami GCL, Typ: GCL12V

Artiklové číslo: 468488 GCL12V
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Řada GCL
Typ krytí IP IP65
Označení výrobce GCL12V
Obal plastový kufr
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dosah minimální 0 m; 0 m
Dosah maximální 50 m; 25 m
Přesnost 0,3 mm; 0,3 mm
Rozsah vyrovnávání, Samonivelace 4 stupeň
Závit, Se závitem pro stativ 1/4 palec
Druh produktu Křížový liniový laser
Počet laserových bodů 2
Barva laseru Zelená
Třída laseru Třída 2
Provedení S přijímačem; Bez přijímače
Vlastnosti Samonivelace; Se závitem pro stativ
Rozhraní Rozhraní Bluetooth®
Celková délka 152 mm
Celková šířka 68 mm
Celková výška 116 mm
Hmotnost celkem 590 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 468488 GCL12V
EAN / GTIN 4053423303360
Číslo výrobce 0601066S02
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Kompaktní křížová laser se samonivelačními laserovými přímkami. Rychlé horizontální a vertikální vyrovnávání linií. Robustní konstrukce s potahem Softgrip chrání před rázovým zatížením. S ochranou proti prachu a stříkající vodě. Navíc dva vertikální kolmé body
Zelené křížové čáry pro nejlepší viditelnost i při špatných světelných poměrech. Rozhraní Bluetooth® k dálkově řízenému použití na přesnou práci bez nutnosti dotknout se přístroje. Můžete napájet akumulátorem (součást dodaného výrobku) nebo bateriemi. Velký pracovní prostor až 50 m pomocí přijímače LR 7 Professional (příslušenství).

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Li-Ion akumulátor 12 V, nabíječka, multifunkční držák, laserový terč, ochranné pouzdro a přepravní kufr.