Poziomnica kieszonkowa Pro Magnetic, długość: 70mm

Nr art.: 467482 70
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
517 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pocket PRO Magnetic
granica błędu w pozycji normalnej 1 mm/m
Technika pomiarowa analogowy
długość 70 mm
szerokość 20 mm
wysokość 40 mm
Rodzaj produktu Poziomnice

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467482 70
EAN / GTIN 4005069177683
Producent/osoba odpowiedzialna Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Opis

Wykonanie:

Solidna obudowa z rdzeniem aluminiowym, z zalaną na stałe libelką do pomiarów w poziomie. Silny magnes z metali ziem rzadkich do mocowania na przedmiotach metalowych.
Prostokątna ramka aluminiowa z precyzyjnie frezowanymi powierzchniami pomiarowymi z boku i na spodzie. Dodatkowo z rowkiem V do przykładania na powierzchniach wypukłych. Na spodzie i z boków powierzchni pomiarowej znajdują się silne magnesy z metali ziem rzadkich.

W dostawie:

wraz z mocnym klipsem na pasek.