Džepna vodena vaga Pro Magnetic 70 mm

Artikl br.: 467482 70
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
881 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Pocket PRO Magnetic
Granica odstupanja u normalnom položaju 1 mm/m
Mjerna tehnika analogno
Duljina 70 mm
širina 20 mm
Visina 40 mm
Vrsta proizvoda Vodena vaga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 467482 70
EAN / GTIN 4005069177683

Opis

Izvedba:

Izdržljivo aluminijsko kućište s čvrsto ulivenom libelom za horizontalno mjerenje. Posebno jak Seltenerd magnet za sigurno fiksiranje na metalnim objektima.
Pravokutni okviri od aluminija s precizno glodanom mjernom površinom bočno i na dnu. Dodatan V-utor za postavljanje na zaobljene površine. Na podnim i bočnim mjernim površinama s jakim Seltenerd magnetima.

Opseg isporuke:

Uključuje čvrstu kopču za remen.