Taskuvesivaaka Pro Magnetic, Pituus: 70mm

Tuote nro.: 467482 70
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
354 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pocket PRO Magnetic
Tarkkuus normaaliolosuhteissa 1 mm/m
mittaustekniikka analoginen
Pituus 70 mm
Leveys 20 mm
Korkeus 40 mm
Tuotetyyppi Vesivaaka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 467482 70
EAN / GTIN 4005069177683
Valmistaja/vastuuhenkilö Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Kuvaus

Malli:

Tukeva alumiinirunko kiinteästi valetulla libellillä vaakasuoramittausta varten. Erittäin vahva Seltenerd-magneetti metalliesineiden varmaan kiinnitykseen.
Suorakulmainen alumiinikehikko, jossa tarkoin jyrsityt mittauspinnat reunoilla ja pohjassa. Lisäksi V-ura kuperille pinnoille asettamista varten. Vahvat Seltenerd-magneetit pohjan ja reunojen mittauspinnoilla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kestävän kotelon.