Pocket vattenpass Pro Magnetic 70 mm

Article no.: 467482 70
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
881 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Pocket PRO Magnetic
felgräns i normalläge 1 mm/m
Mätteknik analog
Längd 70 mm
Bredd 20 mm
höjd 40 mm
Produktslag Vattenpass

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 467482 70
EAN / GTIN 4005069177683

Beskrivelse

Utförande:

Robust aluminiumkärnhölje med fastgjuten libell för horisontal mätning. Extra stark specialmagnet för säker fixering på metallföremål.
Rätvinklig aluminiumram med precisionsfrästa mätytor på sidor och botten. Dessutom med V-spår för placering på välvda ytor. Starka specialmagneter på botten- och sidomätytorna.

Leveransinnehåll:

Inklusive stabil bälteshållare.