Nivelă de buzunar Pro Magnetic, Lungime: 70mm

Cod articol.: 467482 70
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
704 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mâner străpuns nu
Tehnică de măsurare analog
Serie Pocket PRO Magnetic
Lungime 70 mm
Denumirea producătorului Pocket-Wasserwaage Pro Magnetic
Lăţime 20 mm
Înălţime 40 mm
Cu magnet da
Număr de fiole orizontale 1
Număr de fiole verticale 1
Materialul carcasei aluminiu
Culoarea galben; negru
Limită de eroare poziţie normală 1 mm/m
Proprietate magnetică Magnet permanent
Tip produs nivelă cu bulă

Identificare și clasificare

Cod articol 467482 70
EAN / GTIN 4005069177683
Număr producător 17768
Producător/responsabil Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 Annweiler, Deutschland, www.stabila.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă robustă din aluminiu cu fiolă fixată rigid pentru măsurători pe orizontală. Magnet cu lantanide, deosebit de puternic pentru fixare sigură pe obiecte din metal.
Cadru din aluminiu dreptunghiular cu suprafeţe de măsurare frezate precis lateral şi pe partea inferioară. Suplimentar cu canal în V pentru aşezare pe suprafeţe arcuite. La bază şi pe lateral pe suprafeţele de măsurare, magneţi puternici din lantanide.

Livrare:

Inclusiv clemă pentru prindere la curea .