{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Limite de erro na posição normal | 0,5 mm/m | |
| Limite de erro na medição acima da cabeça | 0,75 mm/m | |
| Comprimento | 250 mm | |
| Secção transversal | 24 × 55 mm | |
| Tipo de produto | Nível de bolha de ar |
| Número do artigo | 467020 250 | |
| EAN/GTIN | 4045197722485 | |
| Número do fabricante | 467020 250 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |