Kevytmetallivesivaaka, Pituus: 250mm

Tuote nro.: 467020 250
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
193 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tarkkuus normaaliolosuhteissa 0,5 mm/m
Virheraja lakimittauksessa 0,75 mm/m
Pituus 250 mm
Leveys × paksuus 24 × 55 mm
Tuotetyyppi Vesivaaka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 467020 250
EAN / GTIN 4045197722485
Valmistajan numero 467020 250
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Paksuseinäinen, eloksoitu alumiiniprofiili, erittäin hyvä taivutusjäykkyys. Sileät ja prismamaiset mittauspinnat mahdollistavat erinomaisen asemoinnin tasoille, putkiin ja särmiin. Reunattomat horisontaaliset libellit, joissa luuppiominaisuus, häiriöttömään libellirakkuloiden näkymään.