{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa |
analogowy
|
|
| Przekrój |
24 mm
|
|
| Długość |
800 mm
|
|
| Wysokość |
55 mm
|
|
| Z magnesem |
nie
|
|
| Liczba libelek poziomych |
1
|
|
| Liczba libelek pionowych |
1
|
|
| Wykonanie powierzchni pomiarowej |
Pryzmatycznie
|
|
| Materiał obudowy |
Stop metali lekkich
|
|
| Granica błędu w pozycji normalnej |
0,5 mm/m
|
|
| Granica błędu przy pomiarze w położeniu odwróconym |
0,75 mm/m
|
|
| Rodzaj produktu |
poziomnica
|
| Numer artykułu | 467020 800 | |
| EAN / GTIN | 4045197720511 | |
| Numer producenta | 467020 800 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |