Vodováha z ľahkého kovu 250

Č. pol.: 467020 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe 0,5 mm/m
Najväčšia prípustná chyba pri meraní cez hlavu 0,75 mm/m
Dĺžka 250 mm
Prierez 24 × 55 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467020 250
EAN/GTIN 4045197722485

Popis

Prevedenie:

Silnostenný, eloxovaný hliníkový profil s veľmi vysokou pevnosťou v ohybe. Plochá a prizmatická meracia plocha na dokonalé nasmerovanie povrchov, rúr a hrán. Horizontálna vodováha bez hrán s efektom lupy na neskreslený pohľad na bublinu libely.
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
    Dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka