Poziomnice z metalu lekkiego, długość: 600mm

Nr art.: 467020 600
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
79 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa analogowy
Przekrój 24 mm
Długość 600 mm
Wysokość 55 mm
Z magnesem nie
Liczba libelek poziomych 1
Liczba libelek pionowych 1
Wykonanie powierzchni pomiarowej Pryzmatycznie
Materiał obudowy Stop metali lekkich
Granica błędu w pozycji normalnej 0,5 mm/m
Granica błędu przy pomiarze w położeniu odwróconym 0,75 mm/m
Rodzaj produktu poziomnica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467020 600
EAN / GTIN 4045197720504
Numer producenta 467020 600
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Grubościenny, eloksalowany profil aluminiowy o bardzo dużej sztywności. Powierzchnia pomiarowa płaska i pryzmatyczna umożliwia perfekcyjne ustawienie na płaszczyznach, rurach i krawędziach. Libelka pozioma bez krawędzi, z lupą, eliminuje zniekształcenia widoku pęcherzyka libelki.