Poziomnice z dołączanym magnesem, długość: 600mm

Nr art.: 467010 600
Rabat
374,56 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
108 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Uchwyt nie
Długość 600 mm
Z magnesem tak
Liczba libelek poziomych 1
Liczba libelek pionowych 1
Wykonanie powierzchni pomiarowej Pryzmatycznie
Materiał obudowy aluminium
Granica błędu w pozycji normalnej 0,5 mm/m
Granica błędu przy pomiarze w położeniu odwróconym 0,5 mm/m
Właściwości magnesu Możliwość dołączenia
Rodzaj produktu poziomnica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467010 600
EAN / GTIN 4069515051125
Numer producenta 467010 600
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilny, eloksalowany kształtownik aluminiowy. Płaskie i pryzmatyczne powierzchnie pomiarowe. Dołączany magnes wewnętrzny działa na powierzchniach płaskich i np. również na rurach. Libelki bez krawędzi, z lupą, eliminują zniekształcenia obrazu pęcherzyka libelki. Pionowa libelka górna widoczna bardzo dobrze również od góry. Dokładność przy pomiarze w położeniu odwróconym: 0,5 mm/m.
Z dwoma przełączanymi oddzielnie magnesami.

Wykonanie - ilustracja:

włącznik magnetyczny
Libelka czołowa
możliwa do odczytu z niemalże dowolnej pozycji.