Nivel de burbuja con imán conmutable, Longitud: 600mm

Número de artículo: 467010 600
Descuento
82,47 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
106 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Orificio de agarre no
Longitud 600 mm
Con imán sí
Número niveles de burbuja horizontales 1
Número niveles de burbuja verticales 1
Modelo superficie de medición Prismático/a
Material carcasa aluminio
Margen de error en posición normal 0,5 mm/m
Margen de error en la medición por encima de la cabeza 0,5 mm/m
Propiedades magnéticas Conectable
Tipo de producto nivel de burbuja

Identificación y clasificación

Número de artículo 467010 600
EAN / GTIN 4069515051125
Número del fabricante 467010 600
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Perfil de aluminio anodizado estable. Superficie de medición prismática y plana. El imán conmutable interno actúa en superficies planas y, p. ej., también en tubos. Los visores sin cantos con efecto lupa ofrecen una vista sin distorsiones sobre las burbujas. Visor de cabeza vertical fácilmente legible desde arriba. Margen de error en la medición por encima de la cabeza: 0,5 mm/m.
Con dos imanes conmutables por separado.

Ejecución - imagen:

Interruptor magnético
Visión frontal de lectura
sin problemas desde prácticamente cualquier posición.