• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserwaage mit zuschaltbarem Magnet, Länge: 600mm

Artikel-Nr.: 467010 600
Rabatt
74,20 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchgriff nein
Länge 600 mm
mit Magnet ja
Anzahl Libellen horizontal 1
Anzahl Libellen vertikal 1
Ausführung Messfläche prismatisch
Material Gehäuse Aluminium
Fehlergrenze Normallage 0,5 mm/m
Fehlergrenze Überkopfmessung 0,5 mm/m
Magnet Eigenschaft zuschaltbar
Produktart Wasserwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467010 600
EAN / GTIN 4069515051125
Herstellernummer 467010 600
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, eloxiertes Aluprofil. Plane und prismatische Messfläche. Der zuschaltbare, innenliegende Magnet wirkt an ebenen Flächen und z. B. auch an Rohren. Kantenlose Libellen mit Lupeneffekt schaffen verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblasen. Vertikale Kopf-Libelle auch von oben sehr gut ablesbar. Fehlergrenze bei Überkopfmessung: 0,5 mm/m.
Mit zwei separat schaltbaren Magneten.

Ausführung - Bild:

Magnetschalter
Stirnlibelle
aus nahezu jeder Position problemlos ablesbar.