Vodováha se zapínatelným magnetem, Délka: 600mm

Artiklové číslo: 467010 600
Sleva
1 812,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průnik ne
Délka 600 mm
S magnetem ano
Počet vodorovných vodováh 1
Počet svislých vodováh 1
Provedení měřicí plochy Prizmatické
Materiál pouzdra hliník
Mezní chyba v normální poloze 0,5 mm/m
Mezní chyba měření nad hlavou 0,5 mm/m
Vlastnosti magnetu Možné připojení
Druh produktu vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467010 600
EAN / GTIN 4069515051125
Číslo výrobce 467010 600
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní, eloxovaný hliníkový profil. Rovná a prizmatická měřicí plocha. Samostatně spínaný uvnitř instalovaný magnet pomáhá na rovných plochách a např. také na trubkách. Libely bez hran s efektem lupy zajišťují nezkreslený pohled na vzduchové bubliny libely. Vertikální čelní libelu lze velmi dobře odečítat i shora. Mezní chyba v obrácené poloze: 0,5 mm/m.
Dva samostatně spínané magnety.

Provedení – obrázek:

Magnetický spínač.
Čelní libela
bezproblémově odečítatelná téměř z každé polohy.