Niveau à bulles avec aimant commutable, Longueur: 600mm

Réf.: 467010 600
Remise
74,20 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poignée traversante non
Longueur 600 mm
Avec aimant oui
Nombre de fioles horizontales 1
Nombre de fioles verticales 1
Exécution surface de mesure forme prismatique
Matériau boîtier aluminium
Erreur admissible position normale 0,5 mm/m
Erreur admissible mesure au plafond 0,5 mm/m
Caractéristique aimant a commutation
Type de produit niveau à bulles

Identification et classification

Référence article 467010 600
EAN / GTIN 4069515051125
Réf. fabricant 467010 600
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Profil d’aluminium anodisé robuste. Surfaces de mesure planes et prismatiques. L’aimant intérieur commutable s’active sur les surfaces planes et, par ex., également sur les tubes. Les fioles sans arêtes à effet loupe permettent d’obtenir une vue sans distorsion sur les bulles. Fiole verticale de tête également très bien lisible d’en haut. Erreur admissible en cas de mesure au plafond: 0,5 mm/m.
Avec deux aimants commutables séparément.

Exécution - image:

Interrupteur magnétique
Fiole frontale
aisément lisible dans pratiquement n'importe quelle position.