• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Metrówka z tworzywa sztucznego, biała 1 m

Nr art.: 466020 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
  • norma: EG III
  • materiał: Poliamid wzmocniony włóknem szklanym

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma EG III
liczba ogniw 4
materiał Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
materiał ogniw mosiężne
długość 1 m
szerokość 12 mm
Rodzaj produktu Metrówki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 466020 1
EAN / GTIN 7317842010016

Opis

Wykonanie:

Obustronna podziałka milimetrowa w kolorze czarnym z czerwonym oznaczeniem decymetrów zapewnia dobrą czytelność. Poliamid wzmocniony włóknem szklanym zapewnia lepszą ochronę przed wilgocią. Większa stabilność dzięki mosiężnym przegubom i końcówkom. 4 człony po 250 mm.