Plastikinė balta sulankstoma liniuotė 1 m

Prekės Nr.: 466020 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: EG III
  • Medžiaga: stiklo pluoštu sustiprintas poliamidas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG III
Dalių skaičius 4
Medžiaga stiklo pluoštu sustiprintas poliamidas
Grandies medžiaga žalvaris
Ilgis 1 m
Plotis 12 mm
Produkto rūšis Sulankstomas metras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 466020 1
EAN / GTIN 7317842010016

Aprašymas

Modelis:

Gerai matoma skalė dėl juodų milimetrinių padalų su raudonomis dešimtainėmiss skaičiais iš abiejų pusių. Stiklo pluoštu sustiprintas poliamidas padidina atsparumą drėgmei. Žalvariniai šarnyrai ir galai didesniam stabilumui. 4 galai po 250 mm.