Kunststoff-Gliedermaßstab weiß 1 m

Artikel-Nr.: 466020 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: EG III
  • Werkstoff: glasfaserverstärkter Polyamid

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG III
Gliederzahl 4
Werkstoff glasfaserverstärkter Polyamid
Werkstoff Glieder Messing
Länge 1 m
Breite 12 mm
Produktart Gliedermaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 466020 1
EAN / GTIN 7317842010016

Beschreibung

Ausführung:

Gute Ablesbarkeit durch beidseitige Millimetereinteilung in schwarz mit roter Dezimeterbezifferung. Glasfaserverstärkter Polyamid für erhöhte Widerstandskraft gegen Feuchtigkeit. Messing-Gelenke und Enden für eine erhöhte Stabilität. 4 Glieder à 250 mm.