Kunststoftommestok, hvid 1 m

Art.-nr.: 466020 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
  • Norm: EG III
  • Materiale: glasfiberforstærket polyamid

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm EG III
Antal led 4
Materiale glasfiberforstærket polyamid
Materiale, led Messing
Længde 1 m
Bredde 12 mm
Produkttype Tommestok

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 466020 1
EAN/GTIN 7317842010016

Betegnelse

Udførelse:

Let at aflæse takket være millimeterinddeling i sort med rød decimeterskala på begge sider. Glasfiberforstærket polyamid, hvilket giver højere modstandskraft over for fugt. Messingled og ender af hensyn til øget stabilitet. 4 led à 250 mm.