Plasttumstock vit 1 m

Art-nr: 466020 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager
  • Norm: EG III
  • Material: glasfiberarmerad polyamid

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG III
Antal sektioner 4
Material glasfiberarmerad polyamid
Material sektioner Mässing
Längd 1 m
Bredd 12 mm
Produktslag Tumstock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 466020 1
EAN/GTIN 7317842010016

Benämning

Utförande:

God avläsbarhet genom dubbelsidig millimeterskaldelning med svart färg och röd decimeterangivelse. Glasfiberarmerad polyamid med förhöjd motståndskraft mot fukt. Leder och ändar av mässing för förhöjd stabilitet. 4 delar à 250 mm.