Mètre pliant en plastique blanc 1 m

Réf.: 466020 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
  • Norme: CE III
  • Matériau: Polyamide renforcé de fibres de verre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE III
Nombre de branches 4
Matériau Polyamide renforcé de fibres de verre
Matériau branches Laiton
Longueur 1 m
Largeur 12 mm
Type de produit Mètres pliants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 466020 1
EAN / GTIN 7317842010016

Description

Exécution:

Bonne lisibilité grâce à la graduation millimétrique des deux côtés en noir avec chiffres des décimètres en rouge. Polyamide renforcé de fibres de verre pour une meilleure résistance à l'humidité. Articulation et extrémités en laiton pour une meilleure stabilité. 4 branches de 250 mm.